Schneider - Kommunikációra képes motormechanizmus modul SDE adapterrel 2 SN026545 - LV431549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020254
Sonepar cikkszám
SN026545
Gyártói cikkszám
LV431549
Gyártói típuskód
LV431549
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kommunikációra képes motormechanizmus modul SDE adapterrel 2