Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kommunikációs interfész alap modul SN052155 - TM5ACBN1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kommunikációs interfész alap modul SN052155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864093017

Sonepar cikkszám

SN052155

Gyártói cikkszám

TM5ACBN1

Gyártói típuskód

Modicon TM5ACBN1

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kommunikációs interfész alap modul. tartozék/külön alkatrész kategória: kommunikációs kiegészítők. Előnyök : 100% rugalmasság és optimalizálás. Ez az IP20moduláris IO system bővítmények rugalmas és bővíthető konfigurációját, valamint osztott I/O szigeteke