Schneider - Kommunikációs készülék szerelőlapra fogatható kábeltartó, műanyag (10 db / klt) SN180576 - SZFKH15N10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - műanyag
Szélesség - 24 mm
Szín - fehér
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153766853
Sonepar cikkszám
SN180576
Gyártói cikkszám
SZFKH15N10
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFKH15N10
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
műanyag
Szélesség:
24 mm
Szín:
fehér
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
40 mm
Kommunikációs készülék szerelőlapra fogatható kábeltartó, műanyag (10 db / klt)