Schneider - Kommunikációs motormechanizmus MT400/630 220–240 V 50/60 Hz SN026370 - LV432652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020261
Sonepar cikkszám
SN026370
Gyártói cikkszám
LV432652
Gyártói típuskód
LV432652
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kommunikációs motormechanizmus MT400/630 220–240 V 50/60 Hz