Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kompakt NSXm megszakító 160A 3P IP40 SN081725 - LV426300

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kompakt NSXm megszakító 160A 3P IP40 SN081725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 11-16 A

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481174666

Sonepar cikkszám

SN081725

Gyártói cikkszám

LV426300

Gyártói típuskód

LV426300

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

11-16 A

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

500-500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Kompakt NSXm megszakító 160A 3P