Schneider - Kompakt NSXm megszakító TM100D 3P EverLink IP40 SN081728 - LV426307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-100 A
Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
360 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481174734
Sonepar cikkszám
SN081728
Gyártói cikkszám
LV426307
Gyártói típuskód
LV426307
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
70-100 A
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
1500-1500 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1250-1250 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP40