Schneider - KOMPL. 1 VÉSZGOMBOS TOK.VÉSZLEÁLL. SÁRGA SX015517 - XALK178H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - egyéb
Világítással - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Kupak átmérője - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119051880
Sonepar cikkszám
SX015517
Gyártói cikkszám
XALK178H29
Gyártói típuskód
XALK178H29
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
egyéb
Világítással:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - KOMPL. 1 VÉSZGOMBOS TOK.VÉSZLEÁLL. SÁRGA