Schneider - Komplett fényoszlop, 230 VAC LED, folyamatos R (piros) és G (zöld), villogó O (narancs), függőleges rögzítés IP54 SX016956 - XVMM2RA5GSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050128
Sonepar cikkszám
SX016956
Gyártói cikkszám
XVMM2RA5GSB
Gyártói típuskód
XVMM2RA5GSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Komplett fényoszlop, 230 VAC LED, folyamatos R (piros) és G (zöld), villogó O (narancs), függőleges rögzítés