Schneider - komplett fényoszlop, 24V, LED-es IP54 SX065030 - XVMB2RAGBSHSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 4
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050883
Sonepar cikkszám
SX065030
Gyártói cikkszám
XVMB2RAGBSHSB
Gyártói típuskód
XVMB2RAGBSHSB
Jeloszlop elemek száma:
4
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
komplett fényoszlop, 24V, LED-es IP54