Schneider - Komplett függőkapcsoló 2 lyukú IP65 SX015450 - XACD21A1241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Sebességek száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110655957
Sonepar cikkszám
SX015450
Gyártói cikkszám
XACD21A1241
Gyártói típuskód
Harmony XACD21A1241
Parancshelyek száma:
1
Sebességek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
82 mm
Magasság:
300.5 mm
Mélység:
101 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024