Schneider - Komplett függőkapcsoló IP65 SX015387 - XACA4712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 5
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110325744
Sonepar cikkszám
SX015387
Gyártói cikkszám
XACA4712
Gyártói típuskód
XACA4712
Parancshelyek száma:
5
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Komplett függőkapcsoló