Schneider - Komplett gombafejű nyomógomb, piros IP66 SN028103 - 9001KR9R94H13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110957105
Sonepar cikkszám
SN028103
Gyártói cikkszám
9001KR9R94H13
Gyártói típuskód
9001KR9R94H13
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
31 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1