Schneider - Komplett irányváltó motorindító, 2-es típusú koordináció, 0,4…0,63A IP20 SX005201 - GV2DP204M7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - váltóindító
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110819052
Sonepar cikkszám
SX005201
Gyártói cikkszám
GV2DP204M7
Gyártói típuskód
GV2DP204M7
Motorindítók típusa:
váltóindító
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.18 kW
Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:
0.18 kW
Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:
0 kW
Névleges üzemi áram le:
0.63 A
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
0.63 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.4-0.63 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:
0 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:
0 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:
0 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:
130000 A
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
60 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Igen
Kioldási osztály:
10-es osztály
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
2-es osztály
Fényjelzők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség:
IP20
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
90 mm
Magasság:
176.4 mm
Mélység:
100.1 mm