Schneider - Komplett jelzőlámpa oszlop folytonos piros-zöld 230VAC IP54 GT70570 - XVMM1RG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119004831
Sonepar cikkszám
GT70570
Gyártói cikkszám
XVMM1RG
Gyártói típuskód
XVMM1RG
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Visszajelző tábla berregő nélk.+2megvil. egység, O45mm, 230 V AC/DC, IP42. termékcsalád: Harmony XVM - termék vagy komponens típusa: előszerelt és előhuzalozott jelzőpad - jelző- vagy fényoszlop típusa: 2 világítóegység - komponens neve: XVM - fényforrás: