Schneider - Komplett jelzőlámpa oszlop LED-es folytonos piros 230Vl IP54 SN001473 - XVMM2RSSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119051316
Sonepar cikkszám
SN001473
Gyártói cikkszám
XVMM2RSSB
Gyártói típuskód
XVMM2RSSB
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Komplett jelzőlámpa oszlop LED-es folytonos piros 230Vl