Schneider - Komplett jelzőlámpa oszlop LED-es folytonos piros zöld 230V IP54 SN019418 - XVMM2RGSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050159
Sonepar cikkszám
SN019418
Gyártói cikkszám
XVMM2RGSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMM2RGSB
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Magasság:
448 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
zöld
Szélesség:
47 mm
Mélység:
47 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024