Nem visszaküldhető

Schneider - Komplett jelzőlámpa oszlop villanó piros, villogó narancs, folytonos zöld, 230VAC IP54 SX016953 - XVMM2R6A5GSB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Komplett jelzőlámpa oszlop villanó piros, villogó narancs, folytonos zöld, 230VAC IP54 SX016953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119050104

Sonepar cikkszám

SX016953

Gyártói cikkszám

XVMM2R6A5GSB

Gyártói típuskód

XVMM2R6A5GSB

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

45 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Komplett jelzőlámpa oszlop villanó piros, villogó narancs, folytonos zöld, 230VAC