Schneider - Komplett jelzőlámpa piros 5VDC IP40 SX016902 - XVLA214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 5-5 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110651263
Sonepar cikkszám
SX016902
Gyártói cikkszám
XVLA214
Gyártói típuskód
XVLA214
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
5-5 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
8 mm
Védettség (IP):
IP40
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Komplett jelzőlámpa piros 5VDC