Nem visszaküldhető

Schneider - Komplett jelzőlámpa piros 5VDC IP40 SX016912 - XVLA314

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Komplett jelzőlámpa piros 5VDC IP40 SX016912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 5-5 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110651560

Sonepar cikkszám

SX016912

Gyártói cikkszám

XVLA314

Gyártói típuskód

Harmony XVLA314

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

5-5 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

12 mm

Védettség (IP):

IP40

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024