Nem visszaküldhető

Schneider - Komplett jelzőlámpa sárga 12VDC IP40 SX016893 - XVLA125

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Komplett jelzőlámpa sárga 12VDC IP40 SX016893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 12-12 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110651041

Sonepar cikkszám

SX016893

Gyártói cikkszám

XVLA125

Gyártói típuskód

XVLA125

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

12-12 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

8 mm

Védettség (IP):

IP40

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Komplett jelzőlámpa sárga 12VDC