Nem visszaküldhető

Schneider - Komplett jelzőlámpa zöld 48VDC IP40 SX016895 - XVLA143

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Komplett jelzőlámpa zöld 48VDC IP40 SX016895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 48-48 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110651126

Sonepar cikkszám

SX016895

Gyártói cikkszám

XVLA143

Gyártói típuskód

Harmony XVLA143

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

48-48 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

8 mm

Védettség (IP):

IP40

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024