Schneider - Komplett kettősfejű nyomógomb, fém SN029302 - XB4BA731327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 3
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119043588
Sonepar cikkszám
SN029302
Gyártói cikkszám
XB4BA731327
Gyártói típuskód
Harmony XB4BA731327
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
3
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
Lencse formája:
négyszögletű
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0