Schneider - Komplett liftvezérlő állomás 6 funkciós IP44 SX015509 - XALFP6003E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Nyomógombok száma - 4
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119034548
Sonepar cikkszám
SX015509
Gyártói cikkszám
XALFP6003E
Gyártói típuskód
Harmony XALFP6003E
Parancshelyek száma:
6
Nyomógombok száma:
4
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség (IP):
IP56
Választókapcsolók száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-600 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-600 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-600 V
Záróérintkezők száma:
10
Nyitóérintkezők száma:
4
Váltóérintkezők száma:
0
Ház színe:
szürke
Védettség (NEMA):
egyéb
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Ex-osztály:
nincs