Schneider - Komplett nyomógomb IP66 SN029322 - XB5AA65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - kék
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110966602
Sonepar cikkszám
SN029322
Gyártói cikkszám
XB5AA65
Gyártói típuskód
Harmony XB5AA65
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
kék
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0