Schneider - Kondenzátor mágneskapcsoló SN027941 - LC1DLK02M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 0
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110057805
Sonepar cikkszám
SN027941
Gyártói cikkszám
LC1DLK02M5
Gyártói típuskód
LC1DLK02M5
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
20 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0