Schneider - Kondenzátor mágneskapcsoló SX007031 - LC1DWK12F5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110060447
Sonepar cikkszám
SX007031
Gyártói cikkszám
LC1DWK12F5
Gyártói típuskód
LC1DWK12F5
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
60 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0