Schneider - Kondenzvíz párologtató hűtőegységhe SN083724 - NSYCUAD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 180 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480153365
Sonepar cikkszám
SN083724
Gyártói cikkszám
NSYCUAD
Gyártói típuskód
NSYCUAD
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
180 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
280 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kondenzvíz párologtató hűtőegységhe