Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kontakt hőmérsékletérzékelő STC120 IP67 SX054821 - 5123214000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kontakt hőmérsékletérzékelő STC120 IP67 SX054821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelhossz - 0.25 m

  • Vezeték nélküli - Nem

  • Védettség (IP) - IP67

  • Fix kábel az érzékelőn - Igen

  • Elemek anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552012334

Sonepar cikkszám

SX054821

Gyártói cikkszám

5123214000

Gyártói típuskód

5123214000

Kábelhossz:

0.25 m

Vezeték nélküli:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Fix kábel az érzékelőn:

Igen

Elemek anyaga:

egyéb

Robbanásvédett:

Nem

Ház magassága:

35 mm

Ház mélysége:

58 mm

Kontakt hőmérsékletérzékelő STC120 IP67