Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Schneider - Kontakt zsír villamos érintkezőkhöz 1kg SN203151 - 87635

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kontakt zsír villamos érintkezőkhöz 1kg SN203151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelhez alkalmas - Igen

  • Csövekhez alkalmas - Nem

  • Alkalmazható műanyagon - Nem

  • Alkalmazható fémen - Igen

  • Csomagolás - tégely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430876359

Sonepar cikkszám

SN203151

Gyártói cikkszám

87635

Gyártói típuskód

87635

Kábelhez alkalmas:

Igen

Csövekhez alkalmas:

Nem

Alkalmazható műanyagon:

Nem

Alkalmazható fémen:

Igen

Csomagolás:

tégely

Űrtartalom:

1000 ml

Alkalmazható betonon:

Nem

Alkalmazható nedves felületen:

Nem

Savmentes:

Nem

Alak:

gél

Vízben oldódó:

Nem

Nettó súly:

1000 g

Ivóvízre alkalmas:

Nem

Kontakt zsír villamos érintkezőkhöz 1kg