Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kontaktor, 2P, 2NO, 40A SN189074 - EZ9C32240

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kontaktor, 2P, 2NO, 40A SN189074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-230 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481594075

Sonepar cikkszám

SN189074

Gyártói cikkszám

EZ9C32240

Gyártói típuskód

EASY9 PRO EZ9C32240

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

220-230 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ez a készülék egy Easy9 CT moduláris kontaktor. Ez a 2P eszköz távvezérelhető, 2 normál esetben nyitott érintkezővel. A névleges áramerősség 40 A, az üzemi feszültség 230 V~ és a vezérlőfeszültség 220-230 V~. Ez az eszköz vezérlőáramkörökhöz használható. Ez a termék megfelel az MSZ 61095 szabványnak. Az elektromos élettartam 200000 ciklus. A maximális kapcsolási műveletek száma napi 100. Az Ui névleges szigetelési feszültség 400 V~. A szennyezettségi fok 2, a túlfeszültség kategória pedig III. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 2 modul (18 mm-es osztásban). A termék színe világos szürke (RAL7035). A méret (szélesség) 81mm × (magasság) 36mm × (mélység) 60mm. Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -5°C és 60°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és 70°C között van.