Schneider - Kontaktor, sínes moduláris 50Hz 230-240VAC 16A 3z IP20 GT88340 - A9C22813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 16 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088650
Sonepar cikkszám
GT88340
Gyártói cikkszám
A9C22813
Gyártói típuskód
iCT A9C22813
Névleges üzemi áram:
16 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
4000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
1700 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
3000 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1600 VA
Beépítési mélység:
43.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20