Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Konverter Fesz./áram 0-10V,4-20mA kapcs.k.j. SN028448 - RMCN22BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Konverter Fesz./áram 0-10V,4-20mA kapcs.k.j. SN028448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 0.02 A

  • Névleges szekunder áram - 0.02 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110108903

Sonepar cikkszám

SN028448

Gyártói cikkszám

RMCN22BD

Gyártói típuskód

Zelio RMCN22BD

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

0.02 A

Névleges szekunder áram:

0.02 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 10

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Igen

Primer bemenetek száma:

1

Konverter Fesz./áram 0-10V,4-20mA kapcs.k.j.