Schneider - Konverter J hőelemhez 0-300C kapcs.k.j. SX013651 - RMTJ60BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - 0-300 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 80 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110109030
Sonepar cikkszám
SX013651
Gyártói cikkszám
RMTJ60BD
Gyártói típuskód
Zelio RMTJ60BD
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
0-300 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
80 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Konverter J hőelemhez 0-300C kapcs.k.j.