Schneider - Konverter J hőelemhez 0-600C kapcs.k.j. SX013652 - RMTJ80BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - 0-0 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110109047
Sonepar cikkszám
SX013652
Gyártói cikkszám
RMTJ80BD
Gyártói típuskód
RMTJ80BD
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
0-0 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Mérő és ellenőrző berendezések - Konverter J hőelemhez 0-600C kapcs.k.j.