Schneider - Konverter Pt100-hoz 0-250C kapcs.k.j. SX013648 - RMPT50BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - 0-250 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110108989
Sonepar cikkszám
SX013648
Gyártói cikkszám
RMPT50BD
Gyártói típuskód
Zelio RMPT50BD
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
0-250 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Konverter Pt100-hoz 0-250C kapcs.k.j.