Schneider - Konverter Pt100-hoz 0-500C kapcs.k.j. SX013649 - RMPT73BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - 0-500 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110109016
Sonepar cikkszám
SX013649
Gyártói cikkszám
RMPT73BD
Gyártói típuskód
Zelio RMPT73BD
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
0-500 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Konverter Pt100-hoz 0-500C kapcs.k.j.