Schneider - Konverter Pt100-hoz -100-100C kapcs.k.j. SN028191 - RMPT23BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -100-100 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 80 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110108958
Sonepar cikkszám
SN028191
Gyártói cikkszám
RMPT23BD
Gyártói típuskód
Zelio RMPT23BD
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-100-100 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
80 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Konverter Pt100-hoz -100-100C kapcs.k.j.