Schneider - Konverter Pt100-hoz -40-40C kapcs.k.j. SN028190 - RMPT13BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -40-40 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 80 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110108934
Sonepar cikkszám
SN028190
Gyártói cikkszám
RMPT13BD
Gyártói típuskód
Zelio RMPT13BD
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-40-40 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
80 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Konverter Pt100-hoz -40-40C kapcs.k.j.