Schneider - Könyök elem 1000 A IP55 SX006215 - KSA1000DMBL4CF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003653
Sonepar cikkszám
SX006215
Gyártói cikkszám
KSA1000DMBL4CF
Gyártói típuskód
KSA1000DMBL4CF
Kivitel:
egyéb
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-0 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Könyök elem 1000 A