Nem visszaküldhető

Schneider - Könyök elem 1000 A IP55 SX006218 - KSA1000DMCL4A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Könyök elem 1000 A IP55 SX006218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003684

Sonepar cikkszám

SX006218

Gyártói cikkszám

KSA1000DMCL4A

Gyártói típuskód

KSA1000DMCL4A

Kivitel:

egyéb

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-0 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Könyök elem 1000 A