MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Kórházi csoportjelző lámpa 24V IP20 GT40445 - 740020

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kórházi csoportjelző lámpa 24V IP20 GT40445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Áram fajtája - AC

  • Lencse színe - piros

  • Akusztikus jel fajtája - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984124774

Sonepar cikkszám

GT40445

Gyártói cikkszám

740020

Gyártói típuskód

ELSO 740020

Névleges feszültség:

24-24 V

Áram fajtája:

AC

Lencse színe:

piros

Akusztikus jel fajtája:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Optikai jel fajtája:

villogó fény

Hangerő:

70 dB

Áramfelvétel:

0.25 A

Teljesítmény:

4 W

Védettség (IP):

IP20

Akusztikus jeladó típusa:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Érintkezéssel:

Nem

Fényforrás:

LED

Falra szerelhető:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Hangjelzés frekvenciája:

1.8-2.8 kHz

Megfelel EN54-23-nek:

Nem

Kórházi csoportjelző lámpa 24V