Schneider - Kórházi szobajelzőhöz trafó 230V/24V 1A SX078074 - 740080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Max. kimeneti áram - 1000 mA
Modulszélesség - 3
Busz-feszültség pufferelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984124873
Sonepar cikkszám
SX078074
Gyártói cikkszám
740080
Gyártói típuskód
ELSO 740080
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1000 mA
Modulszélesség:
3
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Az ellátható vonalak száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Szekunder feszültség:
24 V
Kórházi szobajelzőhöz trafó 230V/24V 1A