Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kötegelő bilincs 40-63mm talpas Pol6/6 szürke GT74312 - ENN47960

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kötegelő bilincs 40-63mm talpas Pol6/6 szürke GT74312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-63 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3295150479609

Sonepar cikkszám

GT74312

Gyártói cikkszám

ENN47960

Gyártói típuskód

Mureva ENN47960

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-63 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

A Mureva FIX vezetéktartó ENN47960 a 40 és 63 mm-es vezetékekre a tökéletes megoldás a telepítéskori egyszerű rögzítéséhez. A termék szürke színű, beltéri használatra készült, és Murafix dugóval vagy csavarral rögzíthető. 100 darabos készletben kerül forgalomba.