Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kötődoboz műa fk 164x121x 87mm IP65 simafalú SN083419 - NSYTBS16128

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kötődoboz műa fk 164x121x 87mm IP65 simafalú SN083419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 164 mm

  • Szélesség - 121 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480165276

Sonepar cikkszám

SN083419

Gyártói cikkszám

NSYTBS16128

Gyártói típuskód

NSYTBS16128

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

164 mm

Szélesség:

121 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

fedél

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

nincs

Mélység:

87 mm

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

0

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

0 A

Védettség (IP):

IP66

Modulok száma:

0

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

80 mm

Sorok száma:

0

Belső mélység:

80 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK07

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

12.5 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

12.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Bevonat típusa:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Kötődoboz műa fk 164x121x 87mm IP65 simafalú