Schneider - Közbenső betáplálóelem, 800-1000 A IP55 SX006200 - KSA1000ABT4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - közép
Pólusszám - 4
Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 411 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003486
Sonepar cikkszám
SX006200
Gyártói cikkszám
KSA1000ABT4
Gyártói típuskód
KSA1000ABT4
Betáplálás helye:
közép
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
411 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
1101 mm
Magasság:
563 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Közbenső betáplálóelem, 800-1000 A