Schneider - Közbenső tartó kétajtós szekrényhez SX011905 - NSYSBPLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 220 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194580
Sonepar cikkszám
SX011905
Gyártói cikkszám
NSYSBPLA
Gyártói típuskód
NSYSBPLA
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
220 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
160 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Közbenső tartó kétajtós szekrényhez