Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Középső kihajtható rack 19'' 27U SX011654 - NSYRSWC27

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Középső kihajtható rack 19'' 27U SX011654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm

  • Magasság - 1400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480067198

Sonepar cikkszám

SX011654

Gyártói cikkszám

NSYRSWC27

Gyártói típuskód

NSYRSWC27

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1400 mm

Magasság:

1400 mm

Anyag:

fém

Mélység:

1301 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - Középső kihajtható rack 19" 27U