Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Középső kihajtható rack 19'' 36U SX011656 - NSYRSWC36

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Középső kihajtható rack 19'' 36U SX011656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeret-rögzítés

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm

  • Magasság - 1800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

192 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480067259

Sonepar cikkszám

SX011656

Gyártói cikkszám

NSYRSWC36

Gyártói típuskód

NSYRSWC36

Kivitel:

lengőkeret-rögzítés

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1800 mm

Magasság:

1800 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

1701 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - Középső kihajtható rack 19" 36U