Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Középső kihajtható rack 19'' 40U SX011657 - NSYRSWC40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Középső kihajtható rack 19'' 40U SX011657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480067136

Sonepar cikkszám

SX011657

Gyártói cikkszám

NSYRSWC40

Gyártói típuskód

NSYRSWC40

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Mélység:

1901 mm

Maximális terhelhetőség:

3.75 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Középső kihajtható rack 19'' 40U