Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Középső kihajtható rack 19'' 45U SX011658 - NSYRSWC45

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Középső kihajtható rack 19'' 45U SX011658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Magasság - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

220 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480067143

Sonepar cikkszám

SX011658

Gyártói cikkszám

NSYRSWC45

Gyártói típuskód

NSYRSWC45

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasság:

2200 mm

Anyag:

fém

Mélység:

2101 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - Középső kihajtható rack 19" 45U